エフ・アイ・ティー・パシフィック
エフ・アイ・ティー・パシフィックの 車イス
エフ・アイ・ティー・パシフィックの その他車いす用品
丸洗い3D通気クッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060434
品番
FT400B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
カバーも中材も簡単に水洗い、乾燥ができ、いつも清潔に使えます。
2つの通気素材により、優れた通気性とクッション性を持ちます。
材質
カバー:ナイロン・ポリエステル(旭化成フュージョン)、中材:指定外繊維(ブレスエアー)
質量(g)
400
高さ(cm)
4
縦(cm)
40
横(cm)
40