サニア工業
サニア工業の 車イス
サニア工業の その他車いす用品
ズレないクッションR(両面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060443
品番
SHC-R
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カバーに合成ゴム(SBR)を使っている為、クッション本体はもちろん、ご使用をいただいている方の前ズレも防止できます。
カバーごと丸洗い可能ですので、いつも清潔に使っていただけます。
材質
カバー:SBR(合成ゴム)、中材:ウレタンフォーム
幅(cm)
40
厚さ(cm)
5
奥行き(cm)
40