ちょこっとアクションパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62060556 品番40408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

携帯しやすい薄型アクションパッド。
エアセル、ウレタン等のクッションの底づき対策ができます。
旅行先の座席などで床ずれ防止の補助として活用できます。
入浴時の補助クッションとしても最適です。

材質アクトンドライポリマー 質量(kg)1.1(カバー付) 縦(cm)35.5 厚さ(cm)1.3 横(cm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする