エクスジェル バッククッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62060608 品番 BAC02-BK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧力のかかる部分にエクスジェルを配置し、圧力を軽減します。
1骨盤→仙骨部
2骨盤→仙骨・脇および背骨周辺
本体中央下部のアーチ形状で通気性に配慮。
調整の必要がなく車いすにおくだけで使用可能。
骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定。
仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制。
E2470アウルREHAシリーズと組み合わせるとさらに快適です。

材質表材:ウレタン合成皮革、中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100% 質量(g)約1100 タイプハイタイプ 幅(cm)40 高さ(cm)38 奥行き(cm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする