SSP<シーティングサポートバッド>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62060644 品番 TC-SP05
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

使用される方の体幹をサポートします。サイドサポートや、ランバーサポート、座角調整など、車椅子上で空いてしまった隙間を埋めるように自由にお使いいただけます。
車椅子(椅子)に固定できるように紐がついています。

材質ウレタンフォームカバー:ポリエステル(裏面防水加工) 質量(g)175 幅(cm)40 厚さ(cm)4.5 奥行き(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする