曜日別特売
TC-SP06 SSP<シーティングサポートバッド> タカノ(椅子・福祉・エクステリア) 62060653

SSP<シーティングサポートバッド>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)160
内容量1個注文コード62060653品番TC-SP06
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

使用される方の体幹をサポートします。サイドサポートや、ランバーサポート、座角調整など、車椅子上で空いてしまった隙間を埋めるように自由にお使いいただけます。
車椅子(椅子)に固定できるように紐がついています。

材質ウレタンフォームカバー:ポリエステル(裏面防水加工)質量(g)160幅(cm)35厚さ(cm)4.5奥行き(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする