アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62060889
品番
VMX-3000V
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)
130×155×155
切替方式
(操作切り替え) 連続またはタッチメント
回転数(min
-1
[r.p.m])
〜3000
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
20W
電源コード(m)
1.4(3Pプラグ)
振幅(mm)
5
アズワン品番
1-1792-21