VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット/ピペッター/スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62061074
品番
4640400
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,200
¥
27,980
バスケットに入れる
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
適合チップ
フィンチップ(〜10mL)
最小目盛(μL)
20
再現性(%)
(最小容量)0.8
精度(%)
(最小容量) ±2.0%
アズワン品番
1-1903-25-22
注意
※検査書付商品とは、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。