アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属顕微鏡 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62061187
品番
金属顕微鏡-323
参考基準価格(税別)
¥244,000
販売価格(税込)
¥267,300
販売価格(税別)
¥
243,000
バスケットに入れる
仕様
三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル
電源
AC110V 50/60Hz 3Pプラグ
総合倍率
40〜400×
フィルター
青、緑、黄
光源
6V 20W ハロゲンランプ
キャスター径(Φmm)
65
接眼レンズ
WF-10×(視野数18)
対物レンズ
4×・10×・40×
アズワン品番
1-1928-02
ステージ寸法(mm)
150×140