とみ
とみの 衣服関連
とみの 介護小物類
ピーチアイパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62061204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,272
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3分丈で歩きやすく可愛いデザインです。
ウエストゴムが自由に調整・交換できます。
保護パッドは取り外せます。
色
ピンク
材質
本体素材:綿30%・ナイロン63%・ポリウレタン7%、ストレッチレース:ナイロン75.7%・キュプラ9.4%・ポリウレタン14.9%、プロテクター:スチレン系エラストマー
サイズ
S
質量(g)
300
ウエスト(cm)
58〜70
ヒップ(cm)
80〜87