TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)20 注文コード62061239 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。

仕様商品コード: 30-0208-55、コード番号: 3002-08 材質TPX(ポリメチルペンテン) 容量(mL)20 使用温度範囲20〜170℃ 1目盛(mL)(目安) 0.2 アズワン品番1-2051-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62061239 - 18240805 20mL TPX(R)メスシリンダー NIKKO(ニッコー)[陶器] TPX(R)メスシリンダー NIKKO(ニッコー)[陶器] 1個(1個) 599 税込659 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62061266
2023-12-17
用途:
溶剤の量を測るとき
建設業・工事業

溶剤(塗料・シンナー)の量を測るとき数十回使用したが、透明度がある。
以前はガラスのメスシリンダーを使用していた。よく落として割れることがあった。

対象商品:
62061223
2021-12-23
用途:
バイク整備

ガラス製品は高いのと破損し易いんで、これは助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする