キヨタ
キヨタの 衣服関連
キヨタの 介護小物類
おでかけヘッドガードRタイプ (シャーロットタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62061344
品番
KM-1000R
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表地は肌触りの良い綿100%
帽子内部には、万一の転倒に備えて衝撃吸収材が内蔵されており、安全性を高めながらファッション性も追及した帽子です。
あごひも付き
保護範囲:前頭部側頭部後頭部
色
ブラック
サイズ
M
寸法(cm)
55〜57
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
質量(g)
200