BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
エンドブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62061676
品番
040-1046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ゴールド
質量(g)
270
寸法(cm)
Φ35
高さ(cm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62061676
040-1046
73656739
BD-08G
Φ35 エンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました