マツ六
マツ六の 歩行関連
マツ六の 手すり 介護用
スリムエンドブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
62061764
品番
040-6050
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
270
寸法(cm)
Φ32
高さ(cm)
7.3