岡谷電機産業
岡谷電機産業の 電子部品(オンボード)
岡谷電機産業の 受動部品
岡谷電機産業の コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62061766
品番
LE474-MX
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7157-93