マツ六
マツ六の 歩行関連
マツ六の 手すり 介護用
直ジョイント
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
62061852
品番
040-1381
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ゴールド
質量(g)
80
寸法(cm)
Φ32
高さ(cm)
33