BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
コーナーブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
62061886
品番
040-1370
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
240
寸法(cm)
Φ32
高さ(cm)
7.25