KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
62061924
品番
R463W515050H7M
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7176-40