BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
Tジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062035
品番
040-1186
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥944
販売価格(税別)
¥
858
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
色
ゴールド
質量(g)
100
寸法(cm)
Φ35
高さ(cm)
4.4