マツ六
マツ六の 歩行関連
マツ六の 手すり 介護用
自在ジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
62062062
品番
040-1105
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
色
ブラウン
質量(g)
400
寸法(cm)
Φ35
高さ(cm)
4