アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 超純水/純水/蒸留水製造装置
アズワンの 純水製造装置
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062079
品番
ECM-7773-2A
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥94,380
販売価格(税別)
¥
85,800
バスケットに入れる
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4〜20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲
0〜9.9uS/cm
電源
AC100V 50/60Hz
最高使用圧力
0.34MPa
表示
水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
外寸法(mm)
96×86×96
アズワン品番
1-3705-29