日陶科学
日陶科学の 研究関連用品・実験用必需品
日陶科学の 実験関連品
ポットミル回転台 NTシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062106
品番
NT-1S-RMIT
参考基準価格(税別)
¥418,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
(ローラー)0〜1200 (可変)
耐荷重
30kg
電源(V)
AC100 50/60Hz
質量(kg)
34
仕様
デジタルタイマー付、0〜300時間または連続運転(デジタル式)、適合ポットミル: Φ180〜300mm×1個、ベルト駆動部安全カバー付
アズワン品番
1-3959-13
注意
※ポットミルは付属していません。