Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 超純水/純水/蒸留水製造装置
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造装置
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062133
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
ハウジングBS1・BS2・IMN2-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質
ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ65×250
ろ過精度(μm)
3
流量(L/min)
6.8
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
1-398-02
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。