Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 超純水/純水/蒸留水製造装置
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造装置
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハウジングBS1・BS2・IMN10-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質
ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
Φ65×250
ろ過精度(μm)
5
流量(L/min)
19
最高使用温度(℃)
120
アズワン品番
1-398-09
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。