アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062255
品番
HS-30DNG
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥54,340
販売価格(税別)
¥
49,400
バスケットに入れる
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品
テフロン(R)回転子(30mm)×1個
質量(kg)
約1
サイズ
165×153×43mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1000
電源
AC100V〜240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)
天板寸法(mm)
165×150
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
3000
アズワン品番
1-4130-22
マグネット強度
約0.1T
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000