画像準備中

メイクコーナーブラケット(135°)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62062263 品番P-675
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
付属品ビスA4×30mm×3本・ナイロンプラグ6×30mm×3本 材質樹脂 アイボリー 質量(g)81 耐荷重(kg)80(メイクコーナー55Rを除く) 寸法(cm)Φ32用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする