MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 歩行関連
MK(丸喜金属本社)の 手すり 介護用
メイクコーナーブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062288
品番
P-670
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
付属品
ビスA4×30mm×3本・ナイロンプラグ6×30mm×3本
材質
樹脂
色
アイボリー
質量(g)
110
耐荷重(kg)
80(メイクコーナー55Rを除く)
寸法(cm)
Φ32用