MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 歩行関連
MK(丸喜金属本社)の 手すり 介護用
メイクT型ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062297
品番
P-680
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
付属品
ビスA4×30mm×4本・ナイロンプラグ6×30mm×4本
材質
樹脂
色
アイボリー
質量(g)
83
耐荷重(kg)
80(メイクコーナー55Rを除く)
寸法(cm)
Φ32用