MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 歩行関連
MK(丸喜金属本社)の 手すり 介護用
32Φメイクハンドバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
250cm用
注文コード
62062315
品番
A-680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
質量(g)
1500
タイプ
250cm用
長さ(cm)
250
仕上
アイボリー