MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 歩行関連
MK(丸喜金属本社)の 手すり 介護用
32Φメイクハンドバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062324
品番
A-680
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
質量(g)
410
タイプ
73(80cm用)
長さ(cm)
80
仕上
アイボリー