画像準備中

32Φメイクディンプルハンドバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ250cm用 注文コード62062358 品番A-690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ抗菌樹脂コーティング アイボリー 質量(g)1500 タイプ250cm用 長さ(cm)250 仕上アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする