MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 歩行関連
MK(丸喜金属本社)の 手すり 介護用
32Φメイクディンプルハンドバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062376
品番
A-690
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
質量(g)
300
タイプ
53(60cm用)
長さ(cm)
60
仕上
アイボリー