ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 4.7μF 10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62062466 品番C4AF7BW4470T3FK
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7072-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする