アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
クリーンノールディスポリムレス指サック イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62062666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リム(フチ)が無い為、指を締め付けることなく長時間の使用に適しています。静電気を嫌う環境下で使用可能です。
アズワン品番
1-4728-12
サイズ
M
全長(mm)
約63
内径(Φmm)
18
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.10
表面抵抗値(Ω)
10^10〜10^12/□