アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
クリーンノールディスポ指サック ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62062684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.10
全長(mm)
約65
サイズ
M
内径(Φmm)
18
表面抵抗値(Ω)
10^10〜10^12/□
アズワン品番
1-4729-13