アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
クリーンノールディスポ指サック ピンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62062693
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.10
全長(mm)
約65
サイズ
S
内径(Φmm)
15
表面抵抗値(Ω)
10^10〜10^12/□
アズワン品番
1-4729-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62062693
-
33171004
ロールタイプ
指サック
アズワン
1箱(1000枚)
¥
3,000
税込
¥
3,300
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)