※使用例
レイクス21
レイクス21の 歩行関連
レイクス21の スロープ 介護用
Lースロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(cm)
1.5
注文コード
62062893
品番
TL-015
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤等で確実に固定してください。
材質
ポリエチレン発泡体
色
黒
タイプ
1.5cm
幅(cm)
9
長さ(cm)
80
高さ(cm)
1.5