※使用例
レイクス21
レイクス21の 歩行関連
レイクス21の スロープ 介護用
Lースロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(cm)
5
注文コード
62062936
品番
TL-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,680
この商品は
寸法・高さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤等で確実に固定してください。
材質
ポリエチレン発泡体
色
黒
タイプ
5cm
幅(cm)
18
長さ(cm)
80
高さ(cm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62062936
TL-050
73655603
TL-050
Lースロープ
レイクス21
1本
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました