曜日別特売
C4AQLLW5450A38K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10% 1箱 48個入 KEMET 62063288

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10% 1箱 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(48個)注文コード62063288品番C4AQLLW5450A38K
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

KEMET C4AQ シリーズ 45 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
KEMET C4AQ シリーズ 45 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:45μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7074-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする