木製玄関台 微笑の蘭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62063742 品番 640-010
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天板に特殊塗料による滑り止め加工を施しているため、滑りにくくしています。
凹凸のある地面に対しても、アジャスターで約2cm調整できますので、安定して取り付けできます。
固定具を使って、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。

高さ(cm)12 質量(g)約2.9 幅(cm)45 材質本体:天然木(ウレタン樹脂滑り止め塗装)、固定金具:スチール 奥行き(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする