曜日別特売
C4AQCLU5100A19J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1箱 80個入 KEMET 62063979

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1箱 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(80個)注文コード62063979品番C4AQCLU5100A19J
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

KEMET C4AQ シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
KEMET C4AQ シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする