159933 イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc 62064233

159933 イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc 62064233
159933 イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc 62064233
159933 イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc 62064233

イージーフラスコ ツーポジションキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(6セット×5個)
アズワン品番1-7365-07
内容量1箱(6セット×5個)注文コード62064233品番159933
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。

アズワン品番1-7365-07培養面積(cm2)225使用容量(mL)70キャップタイプツーポジション容量(mL)800材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする