シシド静電気
シシド静電気の 研究関連用品・実験用必需品
シシド静電気の 実験関連品
送風型除電装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62065299
品番
BF-X2DD-V2
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
コンパクトな小型・軽量タイプで、機械への組み込みや卓上・ライン用に適しています。正負イオンの生成量が多く、高速で除電でき優れた効果を発揮します。本体は角度が調節でき、ロックも可能です。
容量
15VA
質量(g)
900 ※2
出力電圧
DC±7.5kV
騒音値(dB)
62(A)
風量
1.7〜3.6m3/min
イオンバランス
±20V以下(距離300mm)
オゾン濃度
0.007ppm以下(距離150mm中央)
入力電源
DC24V(ACアダプター付属・AC100〜240V対応)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×62×182 ※1
アズワン品番
1-8519-11
注意
※1突起部除く
※2:スタンド含む
※2スタンド含む