マイクロスイッチ接点付圧力計(100Φ) JM11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62065354 品番JM11-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,300
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜15●精度:±1.5%F.S.●接点:HL:上下限2接点●処理:ナシ アズワン品番65-4327-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62065354 JM11-231 75700224 JM11-231 15MPa マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器 マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器 1個 87,900 税込96,690 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする