SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
三角フラスコ 広口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62065825
品番
212262401
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
広口
種別
三角フラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
64×105
外径(Φmm)
(ネック) 34
アズワン品番
1-8849-16