アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)150 注文コード62066446 品番SSA-H B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)150 タイプるつぼ 外径×高さH(Φmm×mm)73×59 耐熱温度(℃)1600 化学組成Al2O3/95%、SlO2/3% アズワン品番1-9786-04
注意
※フタは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62066446 SSA-H B4 33423844 SSA-H B4 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 1個 5,898
欠品中
税込6,488
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする