アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62066769
品番
SZM-T-LED
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥237,402
販売価格(税別)
¥
215,820
バスケットに入れる
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
アズワン品番
2-1146-36
仕様
三眼(リングLED照明)、フォーカシング上下動: 48mm
総合倍率
7〜45×
対物レンズ
0.7〜4.5×
接眼レンズ
WF10×(視野数20)
傾斜角度(°)
(鏡筒)45
眼幅調整範囲(mm)
43〜67
作動距離(mm)
100
サイズ
200×290×380mm
電源(V)
(LEDタイプ)AC100〜240 50/60Hz