IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
チューブ式乾式粉砕機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62067837
品番
Tube Mill control
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥377,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質
本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
180×300×170
質量(kg)
2.7
容量(mL)
(有効) 40
品名
チューブミルコントロール
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜25000
モーター
入力/100W、出力/80W
機能
インターバル・安全・過負荷保護
インターフェース
USB
アズワン品番
2-3878-01
タイマー
5秒〜3分