アズワン
アズワンの クリーンブース
グローブバッグ 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
62067934
品番
GBU-1N
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
簡易的なガス置換作業に適しています。
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
仕様
サンプル出入れ口: 340mm
材質
PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)
580×430×430
注入口
(気体)約Φ8
アズワン品番
2-4120-11