コンパクトクリーンベンチ UVAXタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62068004 品番BH-1200UVAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥662,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

局部的に清浄な環境が得られます。部屋全体のクリーンルーム化に比べ、低コストで同等の効果を得ることができます。殺菌灯が付いています。

仕様作業環境面: クラス100 寸法(mm)1200×679×1611 電源AC100V 50/60Hz 粒子捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 風量(m3/min)(HEPAユニット)5 構成(フィルター) 抗菌・防臭HEPAフィルター、モダアクリル&ポリエステル製プレフィルター 殺菌灯15W×2本 照明15W蛍光灯×2 アズワン品番2-4684-83 有効寸法(mm)(作業面) 1157×586 吹出風速(m/s)(HEPA) 0.4
注意
荷下ろしの際にフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする